山崎実業
キッチンタオルハンガー タワー
シンク下の扉に引っ掛けるだけの取り付け簡単タオルハンガー。洗面所の扉にも使えます。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約105
耐荷重(kg)
約1
対応
扉の幅:本品の幅約16cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×7×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588849
6779
ホワイト
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
28588858
6780
ブラック
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください