山崎実業
キッチンペーパー&タオルハンガー タワー
キッチン扉や戸棚下に!吊り下げ戸棚とキッチン扉の2つの場所で使える2ウェイハンガー。
コの字型になっているのでタオルなどの交換も簡単です。
使い方はアイデア次第!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約265
対応
直径約11cm×幅24cmのキッチンロールペーパーに対応棚板・扉の厚さ:約1.4~3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×9×7
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590346
7513
ホワイト
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28590355
7514
ブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください