両面VベルトA形 (レッド)

両面VベルトA形 (レッド) - バンドー化学
(9件のレビュー)

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適

用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28653617AA451本117-45インチ
4,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28653626AA461本117-46インチ
5,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28653635AA471本117-47インチ
5,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28653644AA481本117-48インチ
5,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28653653AA491本117-49インチ
5,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28653669AA501本117-50インチ
5,050
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
28653678AA511本9.83.5-51インチ
5,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28653687AA521本9.83.5-52インチ
5,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28653696AA531本9.83.5-53インチ
5,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28653705AA541本9.83.5-54インチ
5,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28653714AA551本9.83.5-55インチ
5,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28653723AA561本9.83.5-56インチ
5,560
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653739AA571本9.83.5-57インチ
5,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28653748AA581本9.83.5-58インチ
5,560
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653757AA591本9.83.5-59インチ
5,560
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653766AA601本9.83.5-60インチ
5,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28653775AA611本9.83.5-61インチ
5,920
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653784AA621本9.83.5-62インチ
5,920
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653793AA631本9.83.5-63インチ
5,920
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653809AA641本9.83.5-64インチ
5,920
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653818AA651本9.83.5-65インチ
5,920
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28653827AA661本9.83.5-66インチ
6,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
28653836AA671本9.83.5-67インチ
6,370
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
28653845AA681本9.83.5-68インチ
6,370
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
28653854AA691本9.83.5-69インチ
6,370
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
28653863AA701本9.83.5-70インチ
6,370
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
28653879AA711本9.83.5-71インチ
6,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28653888AA721本9.83.5-72インチ
6,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28653897AA731本9.83.5-73インチ
6,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28653906AA741本9.83.5-74インチ
6,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28653915AA751本9.83.5-75インチ
6,690
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
28653924AA761本9.83.5-76インチ
7,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28653933AA771本9.83.5-77インチ
7,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28653949AA781本15.13.5-78インチ
7,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28653958AA791本15.13.5-79インチ
7,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28653967AA801本15.13.5-80インチ
7,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28653976AA811本15.13.5-81インチ
7,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28653985AA821本15.13.5-82インチ
7,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28653994AA831本15.13.5-83インチ
7,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654003AA841本15.13.5-84インチ
7,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654019AA851本15.13.5-85インチ
7,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654028AA861本15.13.5-86インチ
7,930
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654037AA871本15.13.5-87インチ
7,930
4,398
4,838(税込)
当日出荷
28654046AA881本15.13.5-88インチ
7,930
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654055AA891本15.13.5-89インチ
7,930
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654064AA901本15.13.5-90インチ
7,930
4,398
4,838(税込)
46日以内出荷
28654073AA911本15.13.5-91インチ
8,430
4,798
5,278(税込)
45日以内出荷
28654089AA921本15.13.5-92インチ
8,430
4,798
5,278(税込)
当日出荷
28654098AA931本15.13.5-93インチ
8,430
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
28654107AA941本15.13.5-94インチ
8,430
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 芝刈り機のベルト
株式会社藤井造園建設業・工事業

少し高いと思いましたが、どこにも売っていなかったので助かりました。
また、購入したいと思います。
その際はよろしくお願いします。

対象商品 : 28654195
2024-09-24
用途: 籾摺り機の交換用
不動産業

籾摺り機のメンテナンスのため、ロールと合わせて交換しました。
メンテナンスの際になんとなく緩みが気になってきたので、思い切って交換。特殊な規格なので、ホームセンターを回っても全く類似品番すらなかったので、通販で入手できるのはとてもありがたいです。
自分の場合は、翌日には配達されました。

対象商品 : 28653985
2024-07-19
用途: 脱穀機の整備
農・林・水産業

特殊品であり店舗でも在庫は無く取寄せとなることから、迅速に対応頂いて満足しております。

2024-09-26
用途: 籾摺機のベルト交換

特殊ベルトがモノタロウで手に入り助かります。
ただ、納期が1週間~2週間かかりますので、もう少し早くなると
ありがたいです。
商品は、問題ございません。

2024-09-26
用途: 籾摺機のベルト交換

特殊ベルトがモノタロウで手に入り助かります。
ただ、納期が1週間~2週間かかりますので、もう少し早くなると
ありがたいです。
商品は、問題ございません。

対象商品 : 28654195
2024-11-16
用途: 籾摺機部品
製造業

中々ホームセンターとか売ってなくモノタロウで買えて助かった^ - ^

対象商品 : 28653863
2022-09-09
用途: 籾摺り機に使用されており、今月、籾摺りがたけなわとなりますが、途中で不良となった場合に遅滞なく交換するためです。
農・林・水産業

作業を止めないための予備ですのでまだ使っていません。

対象商品 : 28654195
2021-09-30
用途: 籾摺り機

注文後の配送が早いのでとても助かります。品物も近所の店舗や農機具屋にも在庫なしの品物です。大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする