フリッツメディコ
扁平鈎デスマーレス
材質
ステンレス
幅W×全長(mm)
(鈎部)16×180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
松吉医科器械コード
24-6859-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924718
R119-2090
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください