曜日別特売

脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全7種類を絞り込む
出力(kW)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28974366TFO-LK 6P 0.75KW 400V0.75三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型90L
184,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974375TFO-LK 6P 1.5KW 400V1.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型100L
258,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974384TFO-LK 6P 2.2KW 400V2.2三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型112M
329,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974393TFO-LK 6P 3.7KW 400V3.7三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型132S
460,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974409TFO-LKK 6P 5.5KW 400V5.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型132M
528,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974418TFO-LKK 6P 7.5KW 400V7.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型160M
706,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974427TFO-LKK 6P 11KW 400V11三相400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型160L
946,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする