曜日別特売

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
出力(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28974576TFOA-LKK 4P 18.5KW18.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型180M
1,253,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974585TFOA-LKK 4P 22KW22三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型180M
1,540,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974594TFOA-LKK 4P 30KW30三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型180L
2,205,000
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974603TFOA-LKK 4P 37KW37三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型200L
2,655,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974619TFOA-LKK 4P 45KW45三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型200L
3,458,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974628TFOA-LKK 4P 55KW55三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型225S
4,391,000
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする