曜日別特売

立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28975163VTFO-LK 2P 0.75KW 400V0.75三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型80M
182,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975179VTFO-LK 2P 1.5KW 400V1.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型90L
321,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975188VTFO-LK 2P 2.2KW 400V2.2三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型90L
360,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975197VTFO-LK 2P 3.7KW 400V3.7三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型112M
504,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975206VTFO-LKK 2P 5.5KW 400V5.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型132S
687,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975215VTFO-LKK 2P 7.5KW 400V7.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型132S
808,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975224VTFO-LKK 2P 11KW 400V11三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160M
1,170,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975233VTFO-LKK 2P 15KW 400V15三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160M
1,498,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28975249VTFO-LKK 2P 18.5KW 400V18.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)2立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160L
1,898,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする