3M(スリーエム)
リンクコネクタ/ワンピースブランチ
極数
4
材質
(インシュレータ)PBT樹脂
色
(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
7
材質(コンタクト)
鋼合金
被覆外径(mm)
(適用)2.54
適合電線範囲 AWG(#)
16~20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29059303
38704-FF000
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29059319
38704-FF660
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください