Pico-Clasp 1.00mmピッチ

Pico-Clasp 1.00mmピッチ - 日本モレックス(molex)
全9種類を絞り込む
極数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
ピッチ(mm)
材質
接続方式
定格電流(A)
定格電圧(V)
材質(コンタクト)
仕上
適合電線範囲 AWG(#)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077546501189-20101個201(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白-------
オープン
109
120(税込)
当日出荷
29077555501189-30101個301(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白-------
オープン
119
131(税込)
当日出荷
29077564501189-40101個401(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白-------
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077573501189-50101個501(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白-------
オープン
61
67(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077589501190-20171パック(1100個)201(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ストレート150りん青銅(コンタクト-接触部)金--
オープン
取扱い終了
返品不可
29077598501190-30171パック(1100個)301(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ストレート150りん青銅(コンタクト-接触部)金--
オープン
取扱い終了
返品不可
29077607501190-40171パック(1100個)401(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ストレート150りん青銅(コンタクト-接触部)金--
オープン
取扱い終了
返品不可
29077616501193-20001パック(25000個)-------りん青銅(コンタクト-接触部)金28,30,32(適用)0.80max.
オープン
取扱い終了
返品不可
29077625501193-30001パック(25000個)-------りん青銅(コンタクト-接触部)金28,30,32(適用)0.80max.
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする