曜日別特売

Micro-Lock 1.25mm RA

Micro-Lock 1.25mm RA - 日本モレックス(molex)
(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.25定格電圧(V)50定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)黄銅
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29079034504195-12701個12
オープン
53
58(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078937504195-02701パック(1200個)2
オープン
取扱い終了
返品不可
29078946504195-03701パック(1200個)3
オープン
取扱い終了
返品不可
29078955504195-04701パック(1200個)4
オープン
取扱い終了
返品不可
29078964504195-05701パック(1200個)5
オープン
取扱い終了
返品不可
29078973504195-06701パック(1200個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
29078989504195-07701パック(1200個)7
オープン
取扱い終了
返品不可
29078998504195-08701パック(1200個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
29079007504195-09701パック(1200個)9
オープン
取扱い終了
返品不可
29079016504195-10701パック(1200個)10
オープン
取扱い終了
返品不可
29079025504195-11701パック(1200個)11
オープン
取扱い終了
返品不可
29079043504195-13701パック(1200個)13
オープン
取扱い終了
返品不可
29079059504195-14701パック(1200個)14
オープン
取扱い終了
返品不可
29079068504195-15701パック(1200個)15
オープン
取扱い終了
返品不可
29079077504195-16701パック(1200個)16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする