日本モレックス(molex)
53259シリーズ 3.5mmピッチ
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5.5
接続方式
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29083749
53259-0229
2
(コンタクト-接触部)錫
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083758
53259-0329
3
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083767
53259-0429
4
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083776
53259-0529
5
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083785
53259-0629
6
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083794
53259-0729
7
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083803
53259-0829
8
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083819
53259-0929
9
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083828
53259-1229
12
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083837
53259-1529
15
(コンタクト-接触部)錫めっき
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください