日本モレックス(molex)
53265シリーズ 7.00mmピッチ
ピッチ(mm)
7
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29083986
53265-0229
2
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29083995
53265-0329
3
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084004
53265-0429
4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください