日本モレックス(molex)
Mini-Lock 2.5mmピッチ
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29084424
53426-0910
9
ライトアングル
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084433
53426-1010
10
ライトアングル
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084449
53426-1110
11
ライトアングル
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084458
53426-1210
12
ライトアングル
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084476
53426-1410
14
ライトアングル
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084485
53426-1510
15
ライトアングル
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084503
53517-0210
2
ストレート
オープン
¥
23
¥
25
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084519
53517-0310
3
ストレート
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084537
53517-0510
5
ストレート
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084555
53517-0710
7
ストレート
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084564
53517-0810
8
ストレート
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084467
53426-1310
13
ライトアングル
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
取扱停止中
返品不可
29084528
53517-0410
4
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29084546
53517-0610
6
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
29084573
53517-0910
9
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
29084589
53517-1110
11
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください