セラブリッドフライパン キャストタイプ IH・オール熱源対応

セラブリッドフライパン キャストタイプ IH・オール熱源対応 京セラ

キャスト製法だから変形しにくく、丈夫で長持ち。熱伝導が良く、遠赤外線効果で省エネ調理。保温効果が高く、食材への熱あたりが均等になりやすい。製品安全協会認定SGマークを取得した、優れた耐久性と長寿命を実現。メラミンスポンジで洗えるので、お手入れは簡単に使い始めの心地良さが長続きする。角の丸いものであれば、金属ヘラの使用が可能。中火以下でも強火のように使え、食材にしっかりと火が通る。

用途景品、ギフト、プレゼント、賞品としても。 材質本体/アルミニウム合金・ステンレス鋼(鋳込み)、取手/アルミニウム合金・フェノール樹脂 適合(熱源)IH100V、IH200V、ガスコンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター 質量(kg)0.7 ブラック 表面処理内面/セラミック塗装加工、外面/耐熱塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×397(取っ手含む)×87 寸法(cm)20 底面の厚さ(mm)56 内容量1個
注意
※火が強すぎると焦げ付きの原因になる為、中火から弱火(IHなら1100W以下)で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29156269 CFC-20-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする