エスケイ工機
スパイラルチューブ
用途
配線の結束と保護
全長(m)
1
材質
ポリエチレン
内容量
1袋(1m)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小径(Φmm)
内径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271793
SP-10YEー1
-
10
黄
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
31271809
SP-10BUー1
-
10
青
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31271818
SP-15BKー1
-
15
黒
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271827
SP-15-1
-
15
乳白
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271836
SP-10BKー1
-
10
黒
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271845
SP-10ー1
10
-
乳白
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください