Panasonic(パナソニック)
EGカムカップリング
材質
本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818439
DA504K1
2.087
厚鋼電線管用
113
101-G104
130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818448
DA5476K1
0.98
薄鋼電線管用
88.2
76-C75
108
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818457
DA576K1
0.98
厚鋼電線管用
88.2
76-G70
108
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818466
DA583K1
1.11
厚鋼電線管用
95
83-G82
112
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818475
DA592K1
1.575
厚鋼電線管用
113
101-G92
130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください