Panasonic(パナソニック)
ステンねじなし防水カップリング
仕様
ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用
質量(kg)
1.9
タイプ
防水パッキン付
寸法L(mm)
156
寸法d(mm)
115.8
呼び
G104
本数
止めねじ:4
止めねじ長さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818904
DSS104W
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください