Panasonic(パナソニック)
ステンレスEGカムカップリング
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質
SUS304および相当品
表面仕上げ
♯240研磨
内容量
1個
全18種類を絞り込む
呼び
選択してください
17-C19
17-E19
17-G16
24-C25
24-E25
24-G22
30-C31
30-E31
30-G28
38-C39
38-E39
38-G36
50-C51
50-E51
50-G42
63-C63
63-E63
63-G54
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
呼び
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818913
DAJ7517
厚鋼ねじシリーズ用
17-G16
G16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818929
DAJ7524
厚鋼ねじシリーズ用
24-G22
G22
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818938
DAJ7530
厚鋼ねじシリーズ用
30-G28
G28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818947
DAJ7538
厚鋼ねじシリーズ用
38-G36
G36
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818965
DAJ75424
薄鋼ねじシリーズ用
24-C25
C25
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31818974
DAJ75430
薄鋼ねじシリーズ用
30-C31
C31
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31818983
DAJ75438
薄鋼ねじシリーズ用
38-C39
C39
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31818999
DAJ75450
薄鋼ねじシリーズ用
50-C51
C51
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31819026
DAJ75517
ねじなしシリーズ用
17-E19
E19
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819035
DAJ75524
ねじなしシリーズ用
24-E25
E25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819044
DAJ75530
ねじなしシリーズ用
30-E31
E31
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819069
DAJ75550
ねじなしシリーズ用
50-E51
E51
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819078
DAJ75563
ねじなしシリーズ用
63-E63
E63
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31819087
DAJ7563
厚鋼ねじシリーズ用
63-G54
G54
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818956
DAJ75417
薄鋼ねじシリーズ用
17-C19
C19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
31819008
DAJ75463
薄鋼ねじシリーズ用
63-C63
C63
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
31819017
DAJ7550
厚鋼ねじシリーズ用
50-G42
G42
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31819053
DAJ75538
ねじなしシリーズ用
38-E39
E39
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください