Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし防水カップリング
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
ステンレス
止めねじ長さ(mm)
6
内容量
1個
全15種類を絞り込む
呼び
選択してください
E19
E25
E31
E39
E51
E63
E75
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
長さL(mm)
呼び
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819333
DFSJ116W
0.12
21.7
85
G16
止めねじ:2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819349
DFSJ122W
0.15
27.2
91
G22
止めねじ:2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819358
DFSJ128W
0.2
34
95
G28
止めねじ:4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819367
DFSJ136W
0.25
42.6
102
G36
止めねじ:4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819376
DFSJ142W
0.32
48.5
108
G42
止めねじ:4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819385
DFSJ154W
0.37
60.3
114
G54
止めねじ:4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819394
DFSJ170W
0.73
75.9
136
G70
止めねじ:4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
31819403
DSS182W
0.77
90.4
146
G82
止めねじ:4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819419
DSSJ119W
0.08
19.6
73
E19
止めねじ:2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819428
DSSJ125W
0.12
25.9
73
E25
止めねじ:2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819437
DSSJ131W
0.14
32.3
73
E31
止めねじ:4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819446
DSSJ139W
0.17
38.6
73
E39
止めねじ:4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819455
DSSJ151W
0.25
51.3
82
E51
止めねじ:4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819464
DSSJ163W
0.33
64.2
88
E63
止めねじ:4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819473
DSSJ175W
0.41
76.9
94
E75
止めねじ:4
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください