Panasonic(パナソニック)
ストレートカップリング
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質
電気亜鉛めっき
付属品
インナーキャップ
タイプ
E
種類
薄鋼電線管用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
呼び
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820374
DMF1121
20.5
12
30
23.3
14
¥
925
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820383
DMF1361
29.3
36
59.2
44.3
18
¥
2,490
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820399
DMF1421
29.3
42
65.3
50.2
18
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください