曜日別特売

ねじなし防水カップリング(Z用)

ねじなし防水カップリング(Z用) - Panasonic(パナソニック)

電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。

材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1内容量1個
注意
※管を挿入する場合は必ずシリコン潤滑剤を塗布してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31820444DFZ104WK1.93145G104130.3止めねじ:4
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820453DFZ116W0.289G1634止めねじ:2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31820469DFZ122W0.2695G2239.5止めねじ:2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31820478DFZ128W0.33101G2846.2止めねじ:2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31820487DFZ142W0.51107G4260.7止めねじ:4
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820496DFZ154WK0.69115G5472.5止めねじ:4
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820505DFZ170WK1.08127G7088止めねじ:4
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820514DFZ182WK1.31135G82100.8止めねじ:4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820523DFZ192WK1.67139G92117.6止めねじ:4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする