Panasonic(パナソニック)
パナPV カップリング
パナフレキPV本体相互の接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
クリームグレイ
ブラック
呼び
22
28
30
36
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820758
DMW3022B
0.046
ブラック
81
22
42
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820767
DMW3022N
0.046
クリームグレイ
81
22
42
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820776
DMW3028B
0.082
ブラック
93
28
51
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820785
DMW3028N
0.082
クリームグレイ
93
28
51
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820794
DMW3030B
0.098
ブラック
105.2
30
53
¥
595
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820803
DMW3030N
0.098
クリームグレイ
105.2
30
53
¥
595
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820819
DMW3036B
0.135
ブラック
118
36
61
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820828
DMW3036N
0.135
クリームグレイ
118
36
61
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください