パナPV防水パッキン(カップリング)

パナPV防水パッキン(カップリング) - Panasonic(パナソニック)

カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。

仕様カップリング用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31821169DMW312222ブラック35.815.90.008
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821178DMW312828ブラック41.819.30.011
1,460
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821187DMW313030ブラック43.820.40.011
1,550
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821196DMW313636-50.8210.017
2,490
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする