曜日別特売

握力計

握力計 - 堤製作所握力計 - 堤製作所握力計 - 堤製作所
(1件のレビュー)

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。

材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属質量(g)490医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32029254-0~1007-6243-01
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
37224959-0~507-6243-02
12,000
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
37224943-0~1007-6243-01
10,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37224943-32029254-- 握力計 堤製作所 32029254握力計堤製作所1個
10,900
税込11,990
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32029254
2022-09-16
用途: 肩、腕、手の疾患の方の握力測定
サービス業

女性には、少し重たいのですが、このぐらいの方が測りやすく誤差も少なく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする