アイシー
サーモ104 温度計
大きめで見やすいアルコール温度計です。
色
グラデーション
測定範囲(℃)
-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×53×14
温度測定範囲(℃)
-30~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×14×280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32027669
グラデーション
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください