アイシー
サーモ230 ニュー地温計
シンプルな地温計です。
色
ホワイト
測定範囲(℃)
0~50
温度測定範囲(℃)
0~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H220×Φ17
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32027714
230
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください