アイシー
サーモ231 地気二段式温度計
シンプルなデザインで地温と気温を同時に確認できます。
地中に挿し込みやすい設計になっています。
測定範囲(℃)
地温:0~50/気温:-20~50
温度測定範囲(℃)
0~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H336×Φ16
寸法(高さH×幅W)(mm)
336×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32027723
231
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください