アズワン
焼灼メスキット
(1件のレビュー)
電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途
Fineチップ・Loopチップ×各2個付き
仕様
焼灼メスキット
種別
焼灼メスキット
材質
本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル
質量(g)
70
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
シャフト長さ(mm)
160
アズワン品番
1-1861-21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301416
DEL1
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください