アズワン
ウォッチロガー KTシリーズ
パソコン上で測定データの確認・検証・管理が可能で、CSV形式で保存も可能です。輸送中の衝撃状況等を容易に測定
温度測定範囲(℃)
-40~+80
インターフェース
USBケーブル(付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×34×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302563
KT-195U/GX
2-3321-13
温度・衝撃・電子記録計
¥
37,800
¥
36,900
¥
27,980
アウトレット
¥
30,778
(税込)
当日出荷
残り1点です
33302579
KT-295U/GX
2-3321-14
温湿度・衝撃・電子記録計
¥
38,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください