曜日別特売

シェリー シンクマット

シェリー シンクマット - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

食器やシンクを保護するシンクマット。
抗菌加工付き。

材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.9×33.3×0.6質量(g)310耐熱温度(℃)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085305-1個ホワイト
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
63240575-1セット(60個)ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35085314-1個ミントブルー
オープン
取扱い終了
63240584-1セット(60個)ミントブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085314
2024-06-13
用途: 洗い場のマット
不動産業

洗い場のマットが所々ヒビが入って傷んできたので、この商品を購入させていただきました。この商品は、爽やかな薄水色で厚みも適度にあって柔軟性もあって、今まで使っていたマットよりも長持ちしそうに感じます。よい買い物をしたというのが実感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする