曜日別特売

CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ

CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ - T&D(ティアンドデイ)
(2件のレビュー)

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38749525TR-76Ui
54,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38749525
2022-02-28
用途: 部屋での測定
教育・研究機関

光が出るのが不要。約5年間保証ということですが、その後センサ交換などで使えるようになるといいと思う。

対象商品 : 38749525
2021-05-07
用途: きくらげの栽培ハウスの環境観測で使用
株式会社タケカワ建設業・工事業

コンパクトで使いやすいです。
計測も短時間で数値が出てデーター収集にも役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする