曜日別特売

おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ - T&D(ティアンドデイ)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。

付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38749726RTR-576
62,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする