コードレスジグソー
ブレードが下がる時に従来より大きく後退するので、下降中にブレードが材料に引っかからずスムーズな切断が行えます。
工具を使わずワンタッチでブレードの交換が可能です。作業時に刃先を照らすLEDライト搭載。
充電のタイミングが分かり便利な電池残量表示機能付。電池残量をランプでお知らせします。
- 付属品
- 急速充電器(冷却機能付)、ブレード、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース
- 質量(kg)
- 2.4(蓄電池装着時)
- 切断能力(mm)軟鋼板
- 10
- 切断能力(mm)木材
- 135
- 保証期間
- (電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
- 蓄電池電圧(V)
- 36/18
- 蓄電池形名
- BSL36A18
- 切断角度
- 傾斜:左右0~45
- ストローク量(mm)
- 26
- 充電時間(分)
- 約25(UC18YDL使用時)
- 無負荷ストローク数(min-1)
- 0~2400
- 本体寸法(全長×高さ)(mm)
- 277×213
- 蓄電池容量(Ah)
- 2.5/5.0
- 切断能力(mm)ステンレス
- 2.5
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
























