ニューレジストン
スーパーグリーン
オフセット砥石 スーパーグリーンΣ(シグマ)36スピンドルケース(10枚パック)
トラスコ品番
116-3420
粒度
36
厚さ(mm)
5
質量(g)
84
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
シリーズ
スーパーグリーン
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1セット(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220738
SGS1005-36-T10
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください