吉野
ケーブルガードクロスロールタイプ
材質
特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
854-9799
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
14.4
幅(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233164
YS-CGC-R
¥
155,890
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください