曜日別特売

ELコネクタ用プラグハウジング

ELコネクタ用プラグハウジング - JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジング - JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジング - JST(日本圧着端子製造)
(2件のレビュー)
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16内容量1セット(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39368203ELP-02V2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39368219ELP-03V3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39368228ELP-04V4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39368237ELP-06V6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39368246ELP-09V9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39368255ELP-12V12
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39368264ELP-15V15
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39368237
2024-07-23
用途: メンテナンス用
製造業

メーカーから購入するより格段に安く済みました またよろしく

対象商品 : 39368237
2021-05-24
用途: 設備

入手困難の中、何とか手に入りました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする