JST(日本圧着端子製造)
ELコネクタ用リセプタクルハウジング
材質
ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)
24.6
定格電流(A)
MAX10
適合電線(mm
2
)
0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)
26~16
内容量
1セット(100個)
全7種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
6
9
12
15
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39368273
ELR-02V
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39368289
ELR-03V
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39368298
ELR-04V
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39368307
ELR-06V
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39368316
ELR-09V
9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39368325
ELR-12V
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39368334
ELR-15V
15
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください