ニッサン
DH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル10W-30
SAE
10W-30
API
DH2/CF-4
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。お届け先様表札が法人様でないと直送が出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39456979
KLBFB-10302
¥
23,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません