サンコープラスチック
皿立て水切りかご 流 縦型スリム
水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
450
奥行(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39396727
051950
パステルブルー
175
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
39396736
052056
パステルブルー
190
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
39396745
052063
パールホワイト
190
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください