ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
SIDCHROME
SIDCHROMEの 整備工具・収納
SIDCHROMEの ブレーキ/足廻り関連工具
SIDCHROMEの シリンダー清掃
エンジンシリンダーホーン
#220
エンジンシリンダーホーン
注文コード
39438894
シャフトは柔軟性があり、圧力は調整可能。
粒度
#220
能力(mm)
51~178
砥石長(mm)
102
内容量
1個
注意
※安全ゴーグルを着用して下さい。※回転部に手などを巻き込まないよう注意して下さい。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
70136
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
39438894
70136
¥
14,700
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
シリンダーホーニング
JTC
税込
¥
5,467
~
¥
4,970
~
(8)
ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(36)
シリンダポリシャ セット
KTC
税込
¥
19,690
¥
17,900
(1)
バスケットへ
シリンダーホーン
Lisle(ライル)
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(9)
フレックスホーン(GB型・粒度240)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
フレックスホーン#SC320
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
研玉 シリコンカーバイト(SC)
柳瀬(ヤナセ)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(4)
ブレーキシリンダーホーニング
JTC
税込
¥
3,157
~
¥
2,870
~
(2)
シリンダーホーン
エスコ
税込
¥
8,767
¥
7,970
バスケットへ
グレーズブレーカー
エスコ
税込
¥
6,842
¥
6,220
(5)
バスケットへ
ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(10)
バスケットへ
フレックスホーン(BC型・粒度180)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
フレックスホーン(BC型・粒度320)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(1)
フレックスホーン(BC型・粒度600)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
フレックスホーン(BC型・粒度600)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
5,379
~
¥
4,890
~
(4)
フレックスホーン(BC型・粒度240)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(9)
交換用砥石
JTC
税込
¥
1,837
¥
1,670
(1)
バスケットへ
シリンダポリシャ小型車用
KTC
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(13)
研玉 アルミオキサイト(AO)
柳瀬(ヤナセ)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用
モノタロウ
税込
¥
527
~
¥
479
~
(5)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
整備工具・収納
ブレーキ/足廻り関連工具
シリンダー清掃
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります
クロスレンチ
L型レンチ
T型レンチ
ホイールナット用ソケット
ホイールナット用インパクトソケット
トラック用ベアリングプーラー
トラック用ベアリングインストーラー
ホイールキャップレンチ
車用ロックナットレンチ
ハブボルト修正機
スタッドボルトリムーバー
デスクブレーキスプレッダー
ブレーキピストンツール
ブレーキ調整ツール
ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)
ブリーダー用レンチ
ブレーキキャリパークリーナー
ブレーキスプリング関連工具
ハブキャッププライヤー
シリンダー清掃
ブレーキブリーダー
シェアする