テラウチ(寺内製作所)
パレット移動台車パレスライダー
簡単な構造で自重も軽く、積荷の近距離移動に最適です。ローラーは簡単に取り替えられます。欧州ELV指令に適合します。
材質
スチール
トラスコ品番
462-4980
質量(kg)
32
高さ(mm)
78
奥行(mm)
1000
間口(mm)
970
耐荷重(N)
127.4
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39922488
PAS-A13
¥
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください