テラウチ(寺内製作所)
パレット移動台車パレスライダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39922488
品番
PAS-A13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,100
簡単な構造で自重も軽く、積荷の近距離移動に最適です。ローラーは簡単に取り替えられます。欧州ELV指令に適合します。
材質
スチール
トラスコ品番
462-4980
質量(kg)
32
高さ(mm)
78
奥行(mm)
1000
間口(mm)
970
耐荷重(N)
127.4
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39922488
PAS-A13
59716307
PAS-A13
パレスライダー
テラウチ(寺内製作所)
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました