トーコネ(旧:東洋コネクター)
7/16形コネクター
7/16ジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
7/16型
嵌合部形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(コンタクト)/処理
黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304049
7/16-WCAP
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください