厚手純綿6本編手袋いぬ
純綿6本編みで抜群の強度の作業用軍手。12双の10組セットとなります。
- 材質
- 綿100%
- 色
- キナリ
- 質量(g)
- 76
- 入数(双)
- 120
- 全長(cm)
- 22.5
- 中指長(cm)
- 8
- 材質(すべり止め)
- なし
- 手のひらまわり(cm)
- 20
- 手の平幅(cm)
- 10
- 内容量
- 1セット(12双×10組)
軍手 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























