コーコス信岡
純綿軍手 1P
5本の丈夫な純綿糸で編み上げているので火を使うシーンでも使用でき、丈夫で長持ちします。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業/キャンプ/アウトドア/溶接工
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
素材
綿
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81891069
SG-711
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください