純綿5本編み軍手 10P

純綿5本編み軍手 10P - コーコス信岡純綿5本編み軍手 10P - コーコス信岡純綿5本編み軍手 10P - コーコス信岡純綿5本編み軍手 10P - コーコス信岡純綿5本編み軍手 10P - コーコス信岡

5本の純綿糸で編み上げている強力軍手。
火や油を使う作業やアウトドアやレジャーにも最適で、非常に丈夫で長持ちします。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業/キャンプ/アウトドア/溶接工/木工作業
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
素材
綿
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81891218SG-700
¥728
¥719
¥791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする