仕様ジェンダー = オス
コンタクト数 = 37
ボディ向き = ライトアングル
ピッチ = 2.77mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼
定格電流 = 3A
定格電圧 = 250 V ac
寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm
深さ = 12.55mm
長さ = 69.4mm
幅 = 17.58mm
ストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能