仕様チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 0.6 x 3.5 mm
ドライバータイプ = 絶縁
刃の長さ = 100 mm
全体長さ = 190 mm
VDE/1000V認証 = あり
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード仕上げ = 酸化リン
RS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み