Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 - RS PRO
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ
取り付けタイプ = パネルマウント
ハウジング材質 = アルミニウム
定格電流 = 3A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
長さ = 23.5mm
深さ = 10.64mm
動作温度 Max = +135℃
動作温度 Min = -55℃
金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41226563245-0902-
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19315269245-0902【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン14,930
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする