仕様コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.77mm
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 250 V ac
長さ = 39.14mm
幅 = 4.1mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm
最低使用温度 = -55℃
基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)